Vestavná mikrometrická hlavice s velkým bubínkem, 49 mm ocel 0-25 mm ocel, osa Y.

Č. pol.: 152-389
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
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 152-389
EAN/GTIN 4946368022932
Číslo výrobcu 152-389
Číslo L L40010 690

Popis

Popis:

Vestavná mikrometrická hlavice pro pohyb x/y umožňuje snadné čtení naměřených hodnot a nabízí následující výhody: Montážní měřicí šrouby, které byly speciálně vyvinuty pro přesný přímý pohyb příčné dráhy v osách X a Y. Konec vřetena: Plochý typ a kalený nebo sférický s tvrdokovový hrot (více než HRA90), lapovaný povrch.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: 2 µm
Hodnota odstupňování: 0,005 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: Bílý eloxovaný hliník
Palcová/metrická: Metrická

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka