Vestavná mikrometrická hlavice, robustní, 8mm ocel vřeteno 0-25 mm ocel, upevňovací matice, bez ráčny

Č. pol.: 151-228
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
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 151-228
EAN/GTIN 4946368386065
Číslo výrobcu 151-228
Číslo L L40010 7085

Popis

Popis:

Tento instalační měřicí šroub ve střední standardní verzi vám nabízí. Následující výhody: Průměr vřetena 8 mm ocel. Velmi robustní konstrukce s rohatkou nebo bez ní.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka