Sada nástrojů ∙ izolovaná ∙ čtvercová 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější šestihranný profil, vnější dvojitý šestihranný profil, vnější šestihranný profil, profil s drážkou, profil s křížovou drážkou PH ∙ 44

Č. pol.: 150/39
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150/39
EAN/GTIN 4000896239641
Číslo výrobcu 150/39
Číslo L L60140 5384

Popis

Popis:

Použití:
Práce u vysokovoltových systémů
  • V HAZET L-boxxu - všechno nářadí je po ruce
  • K manipulaci s díly, které vedou napětí, jako např. baterie, kondenzátory nebo rozdělovače
  • Použití dvou prodloužení s ochrannou izolací umožňuje namontování a vymontování např. baterie bez problémů a nebezpečí
  • Maximální bezpečnost díky stálé kontrole kvality nářadí
  • Pro el. nákl. aut. od např. MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo a také el. městské autobusy jako např. MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnější dvojitý šestihran, Profil vnější šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Rozměry / délka: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Počet ks nářadí: 39

Rozsah dodávky:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka