Sada Nástrčný klíčů 3/8″ 7 ks uvnitř TORX T20-50

Č. pol.: 1509926
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1509926
EAN/GTIN 4010886814970
Číslo výrobcu 1509926

Popis

Popis:

Pro vnitřní šrouby TX
V plastové krabičce
Rozměry: 200 x 120 x 38 mm

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 120 mm
  • Celková hloubka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka