{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 6,3 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150817 25 | |
EAN/GTIN | 4045197889515 | |
Číslo výrobcu | 150817 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník s nerovnomerným delením s 3 upínacími plochami 60° 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
41,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
102,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
88,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez | zelená | modrá | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |