Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 60° 16

Č. pol.: 150815 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 334
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150815 16
EAN/GTIN 4045197868091

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
75
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Precízny kužeľový záhlbník 60° s nerovnomerným sklonom.
Špeciálna geometria s extrémne nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu spúšťania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s optimálnou životnosťou nástroja.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie presných, okrúhlych 60° záhlbov.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka