Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 8mm

Č. pol.: 150425 8
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 75
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 75 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Číslo výrobcu 150425 8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
12,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
Vonkajší ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Celková dĺžka L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Stopka Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
Rezný materiál HSS HSS E HSS VHM
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka