Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Rukoväť pre kužeľový záhlbník s 3 upínacími plochami, ⌀ stopky: 8mm

Č. pol.: 150408 8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Dĺžka rukoväti 112 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150408 8
EAN/GTIN 4062406124878
Číslo výrobcu 150408 8

Popis

Prevedenie:

Na upnutie presných kužeľových záhlbníkov GARANT s nerovnakým rozstupom a 3 upínacími plochami na stopke. V jednej rukoväti je možné použiť rôzne veľkosti záhlbníka, každý s rovnakým priemerom stopky.
Silná rukoväť vyrobená z mimoriadne pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrými a mastnými rukami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka