{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet záhlbníkov | 6 | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150394 6 | |
EAN/GTIN | 4062406275907 | |
Číslo výrobcu | 150394 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava kužeľovitých záhlbníkov č. 150393 s 3 upínacími plochami, s kazetou 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
123,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet záhlbníkov | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | AlTiCN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |