Sada kužeľových záhlbníkov č. 150389 v kazete 90° 6

Č. pol.: 150391 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet záhlbníkov Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet záhlbníkov 6
    Povrchová úprava AlTiCN
    Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
    Počet rezných hrán Z 3
    Norma DIN 335 C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 150391 6
    EAN/GTIN 4062406073367
    Číslo výrobcu 150391 6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    53
    Alu (krátke rezanie)
    N
    40
    Hliník > 10 % si
    N
    35
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Súpravy kužeľových zásobníkov v kazete.
    Praktické pre montáž a dielňu.

    Použitie:

    Presný záhlbník na výrobu presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.

    Obsah:

    1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 6; 8; 10;
    11,5; 15; 19

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka