{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M12 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
⌀ predvŕtania | 3,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150377 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868039 | |
Číslo výrobcu | 150377 25 |