{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150184 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524456 | |
Číslo výrobcu | 150184 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
26,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním
52,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |