{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 20,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150182 20,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524302 | |
Číslo výrobcu | 150182 20,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° 20,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
33,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
62,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
43,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | M10 | M10 |
Celková dĺžka L | 63 | 100 | 100 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 D | DIN 335 D |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |