{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085542 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
600 kus/y s okamžitým dodaním
27,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
726 kus/y s okamžitým dodaním
17,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ exterior | 19 | 19 |
Recubrimiento | bez povlaku | Sin revestimiento |
anillo de color | bez | sin |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Longitud total L | 63 | 63 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 |