{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150150 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085504 | |
Číslo výrobcu | 150150 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
18,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |