Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Extra široká kapsa na pravítko vyztužená CORDUROU® s kapsou na pero a držákem na nůž
Koleenní ochranné kapsy
Boční kapsy
Přední kapsy se šikmým úchytem
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí, lze je zastrčit dovnitř kalhot
Koleenní kapsa s dvojitými kapsami na zip, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny. Stehenní kapsa na zip
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Zpracování
Nastavitelný lem nohavic se stahovací šňůrkou a zesílením CORDURA®
Funkčnost
Předsazená kolena
Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů
Vyztužení
Kordurou® vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, stehnech, kolenou a lemu
Popis:
- V těchto softshellových kalhotách jsme smíchali to nejlepší ze dvou světů
- Skvělá ochrana proti nepříznivému počasí a vysoká prodyšnost
- Tkanina je pružná, větru a voděodolná
- Všechny funkce běžných kalhot X1500 jsou také k dispozici
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032