Kužeľový záhlbník HSS 100° 12,4

Č. pol.: 150023 12,4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 100
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 12,4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 100 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150023 12,4
EAN/GTIN 4045197959577

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Ľahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
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
    Vonkajší ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka