Vestavná mikrometrická hlavice, standardní velikost 0-25 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 150-190
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
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150-190
EAN/GTIN 4946368021874
Číslo výrobcu 150-190
Číslo L L40010 3310

Popis

Popis:

Jedná se o standardní střední Vestavná mikrometrická hlavice, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou měřicí plochu. S měřicí plochou z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: 2 µm
Stupňování: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka