Súprava vysokonapäťových nástrojov ∙ s ochrannou izoláciou 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 profil s drážkou, profil s krížovou drážkou PH, vnútorný profil TORX®, vnútorný profil s viacerými zubami XZN

Č. pol.: 150/52
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
Číslo položky 150/52
EAN/GTIN 4000896247578
Číslo výrobcu 150/52
Číslo L L60140 5721

Popis

Popis:

  • V puzdre s kolieskami
  • Spoločný vývoj s jedným z popredných výrobcov automobilov a v koordinácii s TÜV-SÜD
  • Povrch: Ochranná izolácia
  • IEC 60900:2018
  • Pohon: Štvorcový dutý 10 mm (3/8 palca)
  • Prítlak: Štrbinový profil, profil krížových drážok pH, vnútorný profil TORX®, vnútorný viaczubový profil XZN, vonkajší šesťuholníkový profil
  • Veľkosť kľúča: ∙ 0.4 x 2.5 – 0.8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Počet nástrojov: 52

Rozsah dodávky:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 200-1
  • 200-2
  • 200-3
  • 759N-2VDE
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 810VDE-T20
  • 810VDE-T25
  • 810VDE-T30
  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 2156VDE-2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka