Rychloupínací hák 100 mm

Č. pol.: 1499351
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Sťahovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1499351
    EAN/GTIN 4036976125023
    Číslo výrobcu 1499351
    Číslo L L60160 6405

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací hák pro stahovák č. 1.04

    Charakteristika:

    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
    • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: ano
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka