TK vyvrtávač závitníka valcová stopka so 6hranom M3

Č. pol.: 149830 M3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závitník M3
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Dĺžka napínacích drážok Lc 10 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Vyvrtávač závitníkov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149830 M3
EAN/GTIN 4045197326904

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
H
10
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná valcovitá stopka so šesťhranom na upínanie vo vŕtacom skľučovadle a samostrediacou reznou hranou.

Použitie:

Na vyvrtávanie zalomených závitníkov. Vyžaduje sa stabilné upnutie, otvor musí byť suchý a bez rezného oleja.

Poznámka:

vc pre materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Používajte ochranné okuliare.
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
    pre závitník Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka