Predĺženie 5,5

Č. pol.: 149400 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný a vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný a vonkajší ⌀ 5,5 mm
Norma DIN 377
pre metrický závitník DIN 352 M9 − M10
⌀ D 12 mm
Celková dĺžka 115 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149400 5,5
EAN/GTIN 4045197857309
Číslo výrobcu 149400 5,5

Popis

Prevedenie:

Kalené a poniklované. Vonkajší a vnútorný štvorhran s rovnakou veľkosťou.

Použitie:

Na predĺženie krátkych závitníkov (napríklad DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručných výstružníkov a iných nástrojov so štvorhrannou stopkou.

Poznámka:

Predĺženia pre strojné závitníky so stopkou, napríklad podľa DIN 371 / 374 / 376, pozri č. 338400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka