Držiak nástrojov s račňou dlhé 250

Č. pol.: 149001 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál celooceľový
Rozsah upínania □ 2,5 mm - 5,5 mm
pre ručný závitník DIN 352 M3 − M10
Náhradné čeľuste č. 148712 veľk. 85
Celková dĺžka 250 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149001 250
EAN/GTIN 4062406754686

Popis

Prevedenie:

S dvojčeľusťovým skľučovadlom na upnutie štvorhranných stopiek. Posuvná priečna rukoväť s drážkami v strede a na oboch koncoch, aby zapadla aretačná guľa. Držiak s plášťom z nehrdzavejúcej ocele. Račňu je možné prepnúť na ľavý/pravý chod alebo na pevno. Celá konštrukcia z ocele pre vysoké zaťaženie krútiacim momentom. Upínacie čeľuste frézované a kalené pre vysokú tuhosť a optimálnu tvrdosť povrchu.

Použitie:

Vhodný na rezanie závitov v hlboko položených, ťažko prístupných miestach.

Poznámka:

Rozmery štvorhranov ostatných rozmerov závitníkov a výstružníkov nájdete v tabuľkách príslušných produktových skupín.