Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsa na pero
Kapsa na nohavici s vlnovkou, kapsa na telefon a kapsa na tužku
Přední kapsy se šikmým lemem
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené
Vzpředu vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu, Bez kovů
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Zpracování
Nastavitelná šířka spodní části nohavic pomocí plastových patentek
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Kalhoty s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti
- Tkanina je ze své podstaty nehořlavá, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
- Kalhoty mají na kolenou panely zesílené CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Mají mnoho chytrých řešení kapes navržených tak, aby splňovaly certifikační normy
- Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou zesíleny dvojitou tloušťkou, aby se prodloužila jejich životnost
- Kalhoty mají kapsy na hřebíky, otevřenou kapsu na pravítko a zadní kapsy bez klopy
- Tkanina Ripstop poskytuje výjimečnou odolnost proti roztržení. Certifikováno dle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 1
- V kombinaci s 4089 XS-S dosahují certifikace třídy 3 dle EN ISO 20471
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1