Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na předním díle
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavicích s vl, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužky
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně
Zpracování
Velikosti C lze rozšířit až na velikost C100
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy
Praní
Prádlo pro průmysl EN ISO 15797
Popis:
- Pohodlné nehořlavé kalhoty se strečovou funkcí
- Ideální pracovní kalhoty s vysokou úrovní pohodlí pro osoby, které pracují v exponovaném prostředí
- Vybavené chytrými detaily, jako jsou strečové panely pro větší volnost pohybu a flexibilitu
- Tkanině je vlastní vysoká odolnost proti opotřebení
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- zesílení na kolenou, skládací pravítko a kapsa na nůž s prostorem pro telefon
- Speciálně vhodné pro práce jako elektrikář a podobné kategorie prací
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 1: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 třídy 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch material)