Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 0

Č. pol.: 148200 0
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
Rozsah upínania □ 2 mm - 5 mm
pre ručný závitník DIN 352 M1 − M8
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Celková dĺžka 125 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148200 0
EAN/GTIN 4045197923929
Číslo výrobcu 148200 0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S kalenými upínacími čeľusťami a oceľovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu oceľovú rukoväť.
Pre vysoké namáhanie a presné použitie. Všetky rozmery s telesom z kvalitnej kovanej ocele a s integrovanou pevnou čeľusťou. Okrúhla vodováha na priame upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka