{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 5 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M8 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148150 0 | |
Číslo výrobcu | 148150 0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vratidlo, nastaviteľné spevnené 0 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
18,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 244 kus/y s okamžitým dodaním
7,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 130 | 125 | 125 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Rozsah upínania □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |