Vestavná mikrometrická hlavice s upínací maticí 0-13 mm ocel, upevňovací matice, upnutí vřetena

Č. pol.: 148-504
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
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148-504
EAN/GTIN 4946368021287
Číslo výrobcu 148-504
Číslo L L40010 655

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub v malé verzi nabízí následující výhody: Nulová poloha nastavitelná v libovolné poloze.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 13
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka