Vestavný mikrometr 0,1mm ocel/stoupání vřetena 0-5 mm ocel, upevňovací matice, kulové vřeteno

Č. pol.: 148-245
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
    Druh produktu Vstavaný mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 148-245
    EAN/GTIN 4946368592244
    Číslo výrobcu 148-245
    Číslo L L40010 8410

    Popis

    Popis:

    Tyto montážní měřicí šrouby s velmi jemným posuvem vřetena 0,1 mm ocel/u nabízejí následující výhody: Miniaturní montážní měřicí šrouby s extrémně malou roztečí 0.1 mm ocel. Ideální pro jemné nastavení, např. u vědeckého vybavení.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 5
    Přesnost: ±2 µm (hřídel Ø 9,5 mm) ±5 µm (hřídel Ø 6 / 3,5 mm)
    Rozteč: 0,004 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±5 µm
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
    Palcová/metrická: Metrická

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka