Vestavný mikrometr, velmi malý model, 0-0,25″.

Č. pol.: 148-202-10
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
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148-202-10
EAN/GTIN 4946368861777
Číslo výrobcu 148-202-10
Číslo L L40010 14508

Popis

Popis:

Tyto velmi malé mikrometrické hlavice lze snadno integrovat do strojů a nabízejí vám následující výhody: Válcový upínací dřík a plochý konec vřetena Kalená ocel na měřicí ploše.

Charakteristika:

Rozsah: 0 - 1500 mm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Rozsah: 0,5 mm 0,8 mm
Přesnost: ±0,004″
Odstupňování: 0.01

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka