Kotouč stojanové brusky 125 × 20 × 32 mm typ 1 10A60M5AV17

Č. pol.: 147626
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 147626
    EAN/GTIN 9003171476262
    Číslo výrobcu 147626
    Číslo L L50140 587

    Popis

    Popis:

    Brusné kotouče Ceramicky lepené se používají hlavně v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzálně použitelné pro broušení a ostření různých součástí. Odpovídající specifikace umožňují širokou škálu aplikací od hrubého až po jemné broušení. Tyto disky jsou dodávány v balení připraveném pro prodejce, aby se ušetřilo místo. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Specifikace: 10 A 60 M5A V17
    • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 20 x 32 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Dlouhá životnost
    • Stohovatelný

    Použitie:

    • Univerzálně použitelné pro obrábění různých součástí při hrubém a jemném broušení

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka