Páka s PVC rukojetí 600 mm

Č. pol.: 1471929
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Páky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1471929
    EAN/GTIN 4010883100991
    Číslo výrobcu 1471929
    Číslo L L60160 1815

    Popis

    Popis:

    Chromovaná vanadová ocel
    Kalená po celé délce
    Ergonomická PVC rukojeť
    Tvrdá a prakticky nezničitelná.

    Charakteristika:

    • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
    • Celková šířka [mm]: 15 mm
    • Celková délka [mm]: 600 mm
    • Materiál rukojeti: PVC
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Šířka lopatky [mm]: 15,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka