Servisní pracovní kalhoty strečové C148

Č. pol.: 146918459900C148
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
Konfekčná veľkosť DE 148
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146918459900C148
EAN/GTIN 7330509510483
Číslo výrobcu 146918459900C148

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na cvočky - přední
Kapsy v zadní části
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s vlnovcem, zapínání na zip, kapsou na tužky a kapsou na nůž
Vnější kapsa na ochranu kolen

Funkčnost
Předsunutá kolena
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a vzadu

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase

Popis:

  • Moderní a pohodlné služební kalhoty s kapsami na nářadí, vnějšími kapsami na kolenou a strečovými panely na pečlivě vybraných místech, jako je rozkrok, kolena a sedací část, pro větší volnost pohybu a pohodlí
  • Nohy jsou předem ohrnuté
  • Kalhoty mají několik funkčních kapes určených na různé nářadí a doplňky

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka