{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Norma | DIN 371; DIN 376 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 146745 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197959768 | |
Číslo výrobcu | 146745 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojový závitník do slepých otvorov, vaporizovaný, Pre metrický závit: M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
101,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
275,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
127,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | vaporizovaný | AlTiX | TiN | |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M | M | M | M |
Norma | DIN 371; DIN 376 | DIN 371; DIN 376 | DIN 371; DIN 376 | DIN 371; DIN 376 |
Séria | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |