Prevedenie:
Hlavní materiál
85% bavlna, 14% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vyztužené, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Kapsa na noze s měchem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa a kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Reflex
Reflexní detaily
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Pracovní kalhoty odolné proti plamenům s dlouhou životností
- Pracovní kalhoty s dobrým střihem, odolné a pohodlné
- Tyto kalhoty mají po celé délce funkční detaily, například ohnuté nohavice a reflexní detaily ve spodní části a prostorné manipulační kapsy s mnoha funkcemi
- Vnitřní kapsy na chrániče kolen zvyšují pohodlí při práci na kolenou
- Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%