Mikrometr na vnitřní příčné drážky, nerotující vřeteno 0-1″, 0.5″ příruba

Č. pol.: 146-232
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 146-232
EAN/GTIN 4946368387765
Číslo výrobcu 146-232
Číslo L L40010 10391

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s příčnou drážkou umožňují měřit šířku a polohu vnitřních drážek a nabízejí následující výhody: Ráčnu ve dvou směrech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,0004″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0004″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.