Ráčnový klíč 12 mm

Č. pol.: 144KM 12mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 144KM 12mm
EAN/GTIN 4991644200948
Číslo výrobcu 144KM 12mm

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
D1: 22,7 mm
Přítlak: 12 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden