Perforovaný zadní panel 768 x 770 x 116 mm, který lze snížit.

Č. pol.: 1446169
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1446169
EAN/GTIN 4010886811917
Číslo výrobcu 1446169
Číslo L L60160 5077

Popis

Popis:

Automaticky zvednutelné pomocí 2 plynových pružin, uzamykatelné cylindrickým zámkem
Nadstavec na nářadí
Čtyřhranné otvory 10 x 38 mm pro háky a držáky na nářadí č. 1500 H
Plně vybavenou stěnu lze snadno spustit
Vhodné pro vozíky na nářadí č. 2004 a č. 2005 (také pro staré vozíky č. 2002/2003)
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Konstrukce: prázdný
  • Celková šířka [mm]: 770 mm
  • Celková výška [mm]: 768 mm
  • Celková délka [mm]: 116 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka