1/2″ rázová kloubová vložka 16 mm

Č. pol.: 14440M 16mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14440M 16mm
EAN/GTIN 4991644356959
Číslo výrobcu 14440M 16mm
Číslo L L60050 2946

Popis

Popis:

Délka: 69,5 mm
D1: 24,5 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 16 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka