1/2″ rázová kloubová vložka 9/16″

Č. pol.: 14440A 9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14440A 9/16
EAN/GTIN 4991644357222
Číslo výrobcu 14440A 9/16

Popis

Popis:

Délka: 69,5 mm
D1: 22 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 9/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka