1/2″ rázová kloubová vložka 3/4″

Č. pol.: 14440A 3/4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14440A 3/4
EAN/GTIN 4991644357253
Číslo výrobcu 14440A 3/4

Popis

Popis:

Délka: 73,5 mm
D1: 28,2 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka