1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 15/16″

Č. pol.: 14405A 15/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14405A 15/16
EAN/GTIN 4991644352579
Číslo výrobcu 14405A 15/16

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 15/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka