1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 11/16″

Č. pol.: 14405A 11/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14405A 11/16
EAN/GTIN 4991644352609
Číslo výrobcu 14405A 11/16

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 11/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden