1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 1.1/2″

Č. pol.: 14405A 1.1/2
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 14405A 1.1/2
    EAN/GTIN 4991644352692
    Číslo výrobcu 14405A 1.1/2

    Popis

    Popis:

    Délka: 53 mm
    Rozměr D2: 30 mm
    D1: 52 mm
    Délka: 20 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1.1/2″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka