1/2″ Rázový nástrčný klíč krátký, tenkostěnný 13 mm

Č. pol.: 14401MS 13mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14401MS 13mm
EAN/GTIN 4991644015245
Číslo výrobcu 14401MS 13mm

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 24 mm
D1: 19,,5 mm
Výška: 6,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 13 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka