1/2″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (mm) 33 mm

Č. pol.: 14401M 33mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14401M 33mm
EAN/GTIN 4991644386468
Číslo výrobcu 14401M 33mm

Popis

Popis:

Délka: 46 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 44,2 mm
Délka: 19 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 33 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka