1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 17 mm

Č. pol.: 14400M 17mm
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14400M 17mm
EAN/GTIN 4991644350124
Číslo výrobcu 14400M 17mm
Číslo L L60050 1580

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 25,7 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 17 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka