1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.1/2″

Č. pol.: 14400A 1.1/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644350742
Číslo výrobcu 14400A 1.1/2

Popis

Popis:

Délka: 53 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 52 mm
Délka: 20 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.1/2″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka