1/2″ Speciální nástrčný klíč na svařovací šrouby 38 mm

Č. pol.: 14400-9WN
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 14400-9WN
    EAN/GTIN 4991644350803
    Číslo výrobcu 14400-9WN
    Číslo L L60050 8185

    Popis

    Popis:

    Délka: 38 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    D1: 19,5 mm
    Délka: 9 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 9 mm
    Čtvercová zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka