Silové stranové štípací kleště 180 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 1439588
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1439588
    EAN/GTIN 4010886807071
    Číslo výrobcu 1439588
    Číslo L L60160 1315

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN ISO 5749
    Velká páka pro snadné stříhání
    Pro tvrdý drát/pianový drát
    Max. Řezná síla 1,4 - 2,0 mm
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
    Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
    Indukčně kalené břity (63 - 65 HRC) umožňují dlouhodobě stálý řezný výkon.
    Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukci rukojeti.

    Charakteristika:

    • Zkosení [palec]: s
    • Celková šířka [mm]: 53 mm
    • Celková výška [mm]: 21 mm
    • Celková délka [mm]: 183 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 22,6 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: pochromované
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
    • Délka řezné hrany [mm]: 22,6 mm
    • Řezná kapacita (max.): 1,8
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • ESD Ano/Ne: bez
    • Dostupná otevírací pružina: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka